曜日別特売

SS 5A ピン押ボタン形 低OF 1a はんだづけ端子 標準

商品レビューを投稿する
54日以内出荷返品不可54日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82893496
品番
SS-5F-3(10E)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。
動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。
安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。
各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。
0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。
動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。
安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。
各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする