SS-01GL02T-T 超小形基本スイッチ omron(オムロン) 82893880

SS-01GL02T-T 超小形基本スイッチ omron(オムロン) 82893880
SS-01GL02T-T 超小形基本スイッチ omron(オムロン) 82893880

超小形基本スイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
82893880
品番
SS-01GL02T-T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429

信頼性・安全性を徹底追求した超小形基本スイッチ
0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。
動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。
安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。
各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。

仕様
微小負荷
保護構造
耐熱形 IP40
アクチュエータの種類
ヒンジ・ローラ・レバー形 ステンレス鋼レバー、ステンレス鋼ローラ
接点構成
1c (単極双投形) クロスバ 金合金
許容電流(A)
【突入】(常時閉路)~1 / (常時開路)~1
耐電圧
セパレータ使用 同極端子間_AC600V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間_AC1500V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間_AC1500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100~ (DC500V絶縁抵抗計にて)
周囲湿度(%RH)
85%RH以下 5~35℃にて
周囲環境
【温度】-25~120℃【湿度】60%RH以下 (ただし、氷結、結露しないこと)
耐衝撃(耐久)
【耐久】~1000m/s2【誤動作】~300m/s2
許容操作頻度
電気的_60回/分以下 機械的_400回/分以下
感電保護クラス
Class I
抵抗負荷
【開閉能力】AC125V 0.1A
耐振動
誤動作_10~55Hz 複振幅 1.5mm
動作に必要な力(OF)(N)
規格値 ~0.49
動作後の動き(OT)
規格値 最小1.2mm
応差の動き(MD)
規格値 ~0.8mm
もどりの力(N)
min 0.06
自由位置FP(mm)
規格値 ~19.3
端子仕様
#110タブ端子

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする