曜日別特売
XC5C-4822-1 XC5(DIN標準) 3列配列タイププラグ DIN-Cタイプ(スタンダード) 48極 ディップL形端子 omron(オムロン) 82894415

XC5C-4822-1 XC5(DIN標準) 3列配列タイププラグ DIN-Cタイプ(スタンダード) 48極 ディップL形端子 omron(オムロン) 82894415
XC5C-4822-1 XC5(DIN標準) 3列配列タイププラグ DIN-Cタイプ(スタンダード) 48極 ディップL形端子 omron(オムロン) 82894415

XC5(DIN標準) 3列配列タイププラグ DIN-Cタイプ(スタンダード) 48極 ディップL形端子

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
82894415
品番
XC5C-4822-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

DINコネクタの優れた点を生かしながら極数展開をはかっています。
豊富なバリエーションは、産業のさまざまなアプリケーションに対応。
ワンピースコネクタ(カードエッジ)からツーピースコネクタへの世界的なニーズにフィット。
ツインコンタクト方式を採用することで、高信頼性を保持。
FEM解析より結実したローインサーション・フォース(低挿入力)を実現。
DINコネクタの優れた点を生かしながら極数展開をはかっています。
豊富なバリエーションは、産業のさまざまなアプリケーションに対応。
ワンピースコネクタ(カードエッジ)からツーピースコネクタへの世界的なニーズにフィット。
ツインコンタクト方式を採用することで、高信頼性を保持。
FEM解析より結実したローインサーション・フォース(低挿入力)を実現。

タイプ
3列配列タイププラグ DIN-Cタイプ(スタンダード)
極数
48極
使用温度範囲(℃)
-55~+125(低温にて氷結しないこと)
定格電圧
AC 300V
端子形状
ディップL形端子
耐電圧
AC 1000V/1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
2
絶縁抵抗(MΩ)
106~(DC100Vにて)
接触抵抗(mΩ)
~20(20mV以下、100mA以下にて)
総合挿入力
極数×0.59N以下
単体抜去力
0.15N以上(t=0.56mmテストゲージにて)
挿抜耐久
200回

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする