XF3M-1615-1B-R100 XF3M XF3Mシリーズ 16極 金めっき 上下両接点 小口リール omron(オムロン) 82895928

XF3M-1615-1B-R100 XF3M XF3Mシリーズ 16極 金めっき 上下両接点 小口リール omron(オムロン) 82895928
XF3M-1615-1B-R100 XF3M XF3Mシリーズ 16極 金めっき 上下両接点 小口リール omron(オムロン) 82895928

XF3M XF3Mシリーズ 16極 金めっき 上下両接点 小口リールXF3M-1615-1B-R100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
82895928
品番
XF3M-1615-1B-R100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。
接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)
金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)
適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。
ハロゲンフリー対応。(
)
同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。
接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)
金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)
適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。
ハロゲンフリー対応。(
)

仕様
小口リール
極数
16極
使用温度範囲(℃)
-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)
シリーズ
XF3Mシリーズ
定格電圧
AC/DC50V
接点
上下両接点
耐電圧
AC250V 1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
(C/DC) 0.5
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC250Vにて)
接触抵抗(mΩ)
~50(DC20mV以下、100mA以下にて)
メッキ
金めっき

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする