E5CD-H 制御出力1:電圧出力(SSR駆動用), 制御出力2:電圧出力(SSR駆動用) (CT入力対応) AC100~240V なし

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可69日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82896856
品番
E5CD-HCX2ABM-000
参考基準価格(税別)¥51,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

工具不要で挿し込むだけ。配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台をシリーズ追加。
注. プッシュインPlus端子台、ねじ端子台ともに当社実測値データ。
オムロンのプッシュインPlus端子台はまるでイヤホンジャックに挿し込むような感覚。
【課題】
チャンバーの扉開閉による外気流入など予測可能な温度変動に対して安定的に自動制御。品質の向上や温度が安定するまでの待ち時間を短縮して生産能力の向上に貢献します。
温度変動を抑制することにより、 温度が安定するまでの待ち時間を従来比で最大80%削減します。
注.当社実測値データ
外乱抑制機能とは、予測可能な外乱に対しあらかじめ温度変動を抑制する制御機能です。外乱発生前に温度調節器ユニットに信号を入力することにより、 本機能が動作し操作量を加算または減算します。外乱オートチューニングによりFF(フィードフォワード)操作量、 FF動作時間とFF待ち時間を自動調整します。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする