G3VM-201DR(TR05) G3VM-201G□ / S5 omron(オムロン) 82897258

G3VM-201DR(TR05) G3VM-201G□ / S5 omron(オムロン) 82897258
G3VM-201DR(TR05) G3VM-201G□ / S5 omron(オムロン) 82897258

G3VM-201G□ / S5G3VM-201DR(TR05)

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可82日以内出荷とは
この商品は電流・端子形状・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(500個)
電流(A)
【パルスオン(出力側)】2.1 (t=100ms、Duty=1/10)
端子形状
サーフェス・マウント端子
注文コード
82897258
品番
G3VM-201DR(TR05)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
¥459,800

負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V/200V
20V品:連続負荷電流 3A(最大)
30V品:連続負荷電流 4A(最大)
40V品:連続負荷電流 2.5A(最大)
60V品:連続負荷電流 3A(最大)
100V品:連続負荷電流 2A(最大)
200V品:連続負荷電流 0.7A(最大)
負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V/200V
20V品:連続負荷電流 3A(最大)
30V品:連続負荷電流 4A(最大)
40V品:連続負荷電流 2.5A(最大)
60V品:連続負荷電流 3A(最大)
100V品:連続負荷電流 2A(最大)
200V品:連続負荷電流 0.7A(最大)

電流(A)
【パルスオン(出力側)】2.1 (t=100ms、Duty=1/10)
端子形状
サーフェス・マウント端子
連続負荷電流(mA)
【タイプ】高電流、【ピークAC/DC(出力側)】0.7 A
電流低減率(mA/℃)
【出力側】(オン)-7(Ta≧25℃)、【入力側】(直流順)-0.3(Ta≧25℃)
最大負荷電圧(V)
【AC/DC_出力側】200
その他
【繰り返しピークLED順電流(入力側)】1 A (100μsパルス、100pps)
電圧(V)
【LED順(入力側)_最小】1.5 (IF=10mA)
耐電圧
【入出力間】2,500 Vrms (AC1分間)
使用温度(℃)
【はんだ付け】260 (10s)
使用周囲温度(℃)
-40~+110 (氷結・結露のないこと)
電流(mA)
【LED順(入力側)】30
保管温度(℃)
-40~+125
絶縁抵抗
【入出力間】最小1000 MΩ (VI-O=500VDC、ROH≦60%)
最大逆電圧(V)
【LED逆電圧(入力側)】6
接合部温度(℃)
【出力側】125 、【入力側】125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする