- コイル定格電圧(V)
- DC24
- 接点構成
- 4a1b
- 機械的耐久性
- 形G9KC-4A1B_10万回以上(開閉ひん度10,800回/h)
- 定格電流(mA)
- 417
- コイル抵抗(Ω)
- 28.8
- 質量(g)
- 220
- 耐電圧
- 【コイルと接点間】主接点_AC5,000V 50/60Hz 1min補助接点_AC2,000V 50/60Hz 1min
- 定格通電電流
- 【主接点】40A
- 補助接点
- 【接点機構】シングル、【定格通電電流】1A、【接点材質】Ag+Auメッキ、【定格負荷(抵抗負荷)】AC277V 1A / DC30V 1A
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 1000~
- 消費電力(mW)
- 【動作時】5000【待機時】613
- 復帰電圧
- 5%以上
- 動作電圧
- 75%以下
- 接点材質
- 【主接点】Ag合金
- 最大許容電圧(V)
- 1.1
- 抵抗負荷
- 【主接点】AC480V 40A / AC277V 32A
- 接点機構
- 【主接点】ダブルブレーク