GAG3-P-MP-KIT GAGシリーズ マルチレックスバルブ (直動式3ポート弁 マニホールド) CKD 82901481

GAGシリーズ マルチレックスバルブ (直動式3ポート弁 マニホールド)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径-定格電圧(V)-注文コード82901481品番GAG3-P-MP-KIT
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,613
販売価格(税別)
2,375
定格電圧(V)-ポート数3作動方式直動式種別部品接続口径-材質(シール)-最高使用圧力(MPa)-接続方式-使用流体-材質(ボディ)-耐圧力(MPa)-弁構造直動式ポペット構造
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82905986
2015-03-12
用途: メンテナンス用

古い機械に使われていたので心配したが継続販売されていたので安心した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする