コンサス
SUS316L 両ヘルールパイプ 2S
2S-1240L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1240
270
¥21,980
480
¥24,980
600
¥28,980
630
¥28,980
720
¥33,980
730
¥33,980
820
¥33,980
840
¥33,980
890
¥33,980
910
¥33,980
960
¥33,980
1010
¥43,980
1060
¥43,980
1080
¥43,980
1200
¥43,980
1210
¥43,980
1240
¥43,980
1370
¥48,980
1380
¥48,980
1490
¥48,980
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82901501
品番
2S-1240L
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1240
材質
SUS316L
サイズ
【管】2S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材