SUS316L 両ヘルールパイプ 2S

SUS316L 両ヘルールパイプ 2S - コンサス
材質
SUS316L
サイズ
【管】2S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829015012S-1240L1240
¥54,300
¥43,980
¥48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829021062S-840L840
¥42,400
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829024812S-1080L1080
¥54,300
¥43,980
¥48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829029982S-1370L1370
¥60,000
¥48,980
¥53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829034882S-890L890
¥42,400
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829058412S-1200L1200
¥54,300
¥43,980
¥48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829059202S-1380L1380
¥60,000
¥48,980
¥53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829061482S-720L720
¥42,400
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829064102S-1210L1210
¥54,300
¥43,980
¥48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829071282S-1060L1060
¥54,300
¥43,980
¥48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829071892S-820L820
¥42,400
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829075212S-270L270
¥27,000
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829076092S-1490L1490
¥60,000
¥48,980
¥53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829077672S-630L630
¥35,800
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829080112S-1010L1010
¥54,300
¥43,980
¥48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829087292S-910L910
¥42,400
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829096572S-960L960
¥42,400
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829097362S-480L480
¥30,600
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829097452S-730L730
¥42,400
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829110482S-600L600
¥35,800
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする