サニタリー直管SUSSUS316L 4S4S-100L

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)100
内容量1個注文コード82901765品番4S-100L
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
長さ(mm)
100
材質
SUS316L
サイズ
【管】4S
種類
直管
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする