サニタリー直管SUSSUS316L 4S

サニタリー直管SUSSUS316L 4S - コンサス
材質
SUS316L
サイズ
【管】4S
種類
直管
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829017654S-100L100
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829023254S-710L710
¥59,000
¥47,980
¥52,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829024904S-580L580
¥43,100
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829035674S-930L930
¥59,000
¥47,980
¥52,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829037864S-780L780
¥59,000
¥47,980
¥52,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829041004S-690L690
¥43,100
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829050464S-230L230
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829050984S-960L960
¥59,000
¥47,980
¥52,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829056584S-920L920
¥59,000
¥47,980
¥52,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829062274S-140L140
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829072414S-910L910
¥59,000
¥47,980
¥52,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829074694S-1040L1040
¥76,500
¥61,980
¥68,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829090094S-800L800
¥59,000
¥47,980
¥52,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829093164S-260L260
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829097704S-270L270
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829100594S-730L730
¥59,000
¥47,980
¥52,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829104274S-1020L1020
¥76,500
¥61,980
¥68,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829106104S-430L430
¥30,500
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829108474S-670L670
¥43,100
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829113804S-210L210
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする