コンサス
サニタリー直管SUSSUS304 2S
2S-1400L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1400
1400
1400
110
120
130
140
200
330
470
540
630
670
700
780
850
860
880
1030
1090
1180
1190
1200
1260
1390
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82901790
品番
2S-1400L
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1400
材質
SUS304
サイズ
【管】2S
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材