サニタリー直管SUSSUS304 2S

サニタリー直管SUSSUS304 2S - コンサス
材質
SUS304
サイズ
【管】2S
種類
直管
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全23種類を絞り込む
長さ(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829015462S-130L130
¥7,600
¥5,998
¥6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
829017902S-1400L1400
¥27,700
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829027182S-850L850
¥18,000
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829030952S-1030L1030
¥23,500
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829034272S-540L540
¥13,900
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829038992S-1200L1200
¥23,500
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829040212S-880L880
¥18,000
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829049762S-1260L1260
¥23,500
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829053782S-630L630
¥13,900
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829055882S-780L780
¥18,000
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829057012S-110L110
¥7,600
¥5,998
¥6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
829059562S-330L330
¥10,300
¥8,298
¥9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
829062362S-700L700
¥18,000
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829069092S-140L140
¥7,600
¥5,998
¥6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
829071192S-1190L1190
¥23,500
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829077582S-1090L1090
¥23,500
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829082052S-1390L1390
¥27,700
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829083182S-1180L1180
¥23,500
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829089392S-470L470
¥10,300
¥8,298
¥9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
829093862S-200L200
¥7,600
¥5,998
¥6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
829098402S-120L120
¥7,600
¥5,998
¥6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
829100252S-670L670
¥13,900
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829105152S-860L860
¥18,000
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする