SUS316L 両ヘルールパイプ 8A

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)220
220
210
340
360
470
520
540
560
650
750
820
850
890
960
980
1020
1100
1150
1360
1450
1490
内容量1個注文コード82902097品番8A-220L
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
長さ(mm)
220
材質
SUS316L
サイズ
【管】8A
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする