SUS316L 両ヘルールパイプ 8A

SUS316L 両ヘルールパイプ 8A - コンサス
材質
SUS316L
サイズ
【管】8A
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全21種類を絞り込む
長さ(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829016868A-1100L1100
¥63,600
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829018698A-890L890
¥53,600
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829019578A-360L360
¥36,400
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829020978A-220L220
¥31,800
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829027708A-1150L1150
¥63,600
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829028318A-980L980
¥53,600
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829049408A-1450L1450
¥70,500
¥56,980
¥62,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829054578A-540L540
¥42,300
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829058958A-1360L1360
¥70,500
¥56,980
¥62,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829060878A-750L750
¥53,600
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829065958A-210L210
¥31,800
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829067268A-820L820
¥53,600
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829075758A-850L850
¥53,600
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829084588A-1490L1490
¥70,500
¥56,980
¥62,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829085898A-340L340
¥36,400
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829086598A-560L560
¥42,300
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829090458A-960L960
¥53,600
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829090888A-520L520
¥42,300
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829094388A-650L650
¥42,300
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829099198A-1020L1020
¥63,600
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829105858A-470L470
¥36,400
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする