コンサス
SUS304 両ヘルールパイプ 4S
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
430
430
430
110
160
190
260
280
360
440
450
610
640
970
980
1020
1060
1080
1210
1230
1250
1330
1420
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82902185
品番
4S-430L
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
430
材質
SUS304
サイズ
【管】4S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材