SUS304 両ヘルールパイプ 4S

SUS304 両ヘルールパイプ 4S - コンサス
材質
SUS304
サイズ
【管】4S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全21種類を絞り込む
長さ(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829020094S-360L360
¥62,500
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829021854S-430L430
¥62,500
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829023594S-260L260
¥54,300
¥43,980
¥48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829029894S-1230L1230
¥110,200
¥88,980
¥97,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829032964S-970L970
¥76,700
¥61,980
¥68,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829043804S-280L280
¥54,300
¥43,980
¥48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829047484S-1420L1420
¥122,400
¥97,980
¥107,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829048454S-980L980
¥76,700
¥61,980
¥68,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829052294S-610L610
¥62,500
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829057284S-190L190
¥54,300
¥43,980
¥48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829060604S-1060L1060
¥110,200
¥88,980
¥97,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829063764S-640L640
¥62,500
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829067174S-1080L1080
¥110,200
¥88,980
¥97,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829067784S-440L440
¥62,500
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829070314S-1250L1250
¥110,200
¥88,980
¥97,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829071014S-110L110
¥54,300
¥43,980
¥48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829075914S-1210L1210
¥110,200
¥88,980
¥97,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829090004S-1020L1020
¥110,200
¥88,980
¥97,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829101384S-450L450
¥62,500
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829102784S-160L160
¥54,300
¥43,980
¥48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829112674S-1330L1330
¥122,400
¥97,980
¥107,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする