コンサス
サニタリー直管SUSSUS316L 15A
15A-520L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
520
520
520
230
250
320
390
430
460
590
630
650
660
670
740
820
870
930
990
1050
1110
1120
1130
1230
1240
1300
1370
1420
1440
1460
1500
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82902535
品番
15A-520L
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
520
材質
SUS316L
サイズ
【管】15A
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材