サニタリー直管SUSSUS316L 15A

サニタリー直管SUSSUS316L 15A - コンサス
材質
SUS316L
サイズ
【管】15A
種類
直管
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全29種類を絞り込む
長さ(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8290145815A-1440L1440
¥46,100
¥36,980
¥40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290157115A-590L590
¥22,300
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290172015A-250L250
¥11,300
¥8,998
¥9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290221015A-1500L1500
¥46,100
¥36,980
¥40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290234115A-1240L1240
¥38,400
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290253515A-520L520
¥22,300
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290294615A-1300L1300
¥38,400
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290343615A-630L630
¥22,300
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290354915A-1110L1110
¥38,400
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290459015A-930L930
¥30,000
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290481815A-660L660
¥22,300
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290529915A-430L430
¥16,400
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290550015A-390L390
¥16,400
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290578915A-740L740
¥30,000
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290585015A-320L320
¥16,400
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290694515A-670L670
¥22,300
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290696115A-1120L1120
¥38,400
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290714615A-1420L1420
¥46,100
¥36,980
¥40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290770615A-1370L1370
¥46,100
¥36,980
¥40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290846715A-820L820
¥30,000
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290864115A-1050L1050
¥38,400
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290944715A-870L870
¥30,000
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290949915A-1460L1460
¥46,100
¥36,980
¥40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290981515A-1130L1130
¥38,400
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290985815A-460L460
¥16,400
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290987615A-230L230
¥11,300
¥8,998
¥9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
8291071615A-650L650
¥22,300
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
8291100515A-1230L1230
¥38,400
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
8291131915A-990L990
¥30,000
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする