サニタリー直管SUSSUS304 2.5S

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)600
600
160
170
200
210
240
290
300
420
490
520
540
620
800
830
880
910
950
1070
1170
1220
1240
1280
1300
1340
1380
1390
1400
内容量1個注文コード82902648品番2.5S-600L
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
長さ(mm)
600
材質
SUS304
サイズ
【管】2.5S
種類
直管
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする