サニタリー直管SUSSUS304 2.5S

サニタリー直管SUSSUS304 2.5S - コンサス
材質
SUS304
サイズ
【管】2.5S
種類
直管
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全28種類を絞り込む
長さ(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829015102.5S-830L830
¥27,300
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829021582.5S-200L200
¥10,100
¥7,998
¥8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
829022192.5S-1220L1220
¥35,600
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829024992.5S-420L420
¥14,600
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829026482.5S-600L600
¥20,600
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829028152.5S-300L300
¥14,600
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829028582.5S-1400L1400
¥42,300
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829035402.5S-540L540
¥20,600
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829037412.5S-800L800
¥27,300
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829037592.5S-290L290
¥10,100
¥7,998
¥8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
829042852.5S-1300L1300
¥35,600
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829044502.5S-210L210
¥10,100
¥7,998
¥8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
829044592.5S-1340L1340
¥42,300
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829045992.5S-1390L1390
¥42,300
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829046692.5S-1170L1170
¥35,600
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829050712.5S-950L950
¥27,300
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829050802.5S-490L490
¥14,600
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829056492.5S-1380L1380
¥42,300
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829068392.5S-1280L1280
¥35,600
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829073112.5S-1240L1240
¥35,600
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829085102.5S-620L620
¥20,600
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829090182.5S-910L910
¥27,300
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829095172.5S-520L520
¥20,600
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829096752.5S-170L170
¥10,100
¥7,998
¥8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
829101202.5S-880L880
¥27,300
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829102172.5S-1070L1070
¥35,600
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829106012.5S-160L160
¥10,100
¥7,998
¥8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
829108292.5S-240L240
¥10,100
¥7,998
¥8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする