コンサス
SUS316L 両ヘルールパイプ 10A
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1200
120
150
170
350
430
550
570
650
750
790
800
920
1090
1140
1180
1200
1320
1360
1440
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82902675
品番
10A-1200L
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1200
材質
SUS316L
サイズ
【管】10A
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材