SUS316L 両ヘルールパイプ 10A

SUS316L 両ヘルールパイプ 10A - コンサス
材質
SUS316L
サイズ
【管】10A
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全19種類を絞り込む
長さ(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8290222810A-800L800
¥56,100
¥44,980
¥49,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290267510A-1200L1200
¥66,500
¥53,980
¥59,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290284010A-150L150
¥32,900
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290340910A-430L430
¥37,900
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290355810A-920L920
¥56,100
¥44,980
¥49,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290435510A-550L550
¥44,200
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290451110A-170L170
¥32,900
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290530810A-790L790
¥56,100
¥44,980
¥49,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290543910A-650L650
¥44,200
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290587710A-1360L1360
¥74,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290676010A-120L120
¥32,900
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290691810A-1090L1090
¥66,500
¥53,980
¥59,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290762710A-1140L1140
¥66,500
¥53,980
¥59,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290798610A-570L570
¥44,200
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290879010A-1320L1320
¥74,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290890510A-1440L1440
¥74,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290914010A-750L750
¥56,100
¥44,980
¥49,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
8291063710A-1180L1180
¥66,500
¥53,980
¥59,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
8291096010A-350L350
¥37,900
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする