コンサス
サニタリー直管SUSSUS304 2S
2S-850L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
850
850
850
110
120
130
140
200
330
470
540
630
670
700
780
860
880
1030
1090
1180
1190
1200
1260
1390
1400
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82902718
品番
2S-850L
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
850
材質
SUS304
サイズ
【管】2S
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材