コンサス
サニタリー直管SUSSUS304 4S
4S-1050L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1050
1050
1050
110
140
290
310
320
370
450
470
520
580
610
680
690
780
840
940
1080
1160
1260
1270
1330
1400
1420
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82902727
品番
4S-1050L
参考基準価格(税別)
¥60,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1050
材質
SUS304
サイズ
【管】4S
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材