サニタリー直管SUSSUS304 4S

サニタリー直管SUSSUS304 4S - コンサス
材質
SUS304
サイズ
【管】4S
種類
直管
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全24種類を絞り込む
長さ(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829016254S-470L470
¥24,300
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829017114S-940L940
¥46,600
¥37,980
¥41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829018964S-310L310
¥24,300
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829022714S-1260L1260
¥60,400
¥48,980
¥53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829027274S-1050L1050
¥60,400
¥48,980
¥53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829027794S-520L520
¥34,400
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829042314S-290L290
¥16,100
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829049154S-320L320
¥24,300
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829052474S-1330L1330
¥60,400
¥48,980
¥53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829061304S-1420L1420
¥60,400
¥48,980
¥53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829062974S-690L690
¥34,400
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829066564S-840L840
¥46,600
¥37,980
¥41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829080294S-580L580
¥34,400
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829083704S-780L780
¥46,600
¥37,980
¥41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829084764S-1080L1080
¥60,400
¥48,980
¥53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829085194S-1160L1160
¥60,400
¥48,980
¥53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829088174S-680L680
¥34,400
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829088264S-610L610
¥34,400
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829091584S-140L140
¥16,100
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829092984S-370L370
¥24,300
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829110664S-450L450
¥24,300
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829110754S-1400L1400
¥60,400
¥48,980
¥53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829111004S-1270L1270
¥60,400
¥48,980
¥53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829111274S-110L110
¥16,100
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする