SUS304 両ヘルールパイプ 2.5S2.5S-370L

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)370
370
190
210
250
260
270
390
580
680
690
710
750
760
920
940
1030
1040
1070
1160
1200
1210
1360
1390
1410
1420
1450
内容量1個注文コード82902736品番2.5S-370L
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
長さ(mm)
370
材質
SUS304
サイズ
【管】2.5S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする