SUS304 両ヘルールパイプ 2.5S

SUS304 両ヘルールパイプ 2.5S - コンサス
材質
SUS304
サイズ
【管】2.5S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全26種類を絞り込む
長さ(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829019752.5S-1160L1160
¥63,200
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829025962.5S-390L390
¥34,100
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829027362.5S-370L370
¥34,100
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829038562.5S-270L270
¥29,700
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829056062.5S-680L680
¥34,100
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829056312.5S-690L690
¥34,100
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829057982.5S-210L210
¥29,700
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829067512.5S-1210L1210
¥63,200
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829072682.5S-250L250
¥29,700
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829075662.5S-1030L1030
¥63,200
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829076612.5S-920L920
¥40,700
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829079592.5S-190L190
¥29,700
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829080382.5S-260L260
¥29,700
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829081962.5S-760L760
¥40,700
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829091492.5S-710L710
¥40,700
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829094812.5S-940L940
¥40,700
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829095352.5S-580L580
¥34,100
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829097002.5S-1450L1450
¥69,900
¥55,980
¥61,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829098062.5S-1040L1040
¥63,200
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829102082.5S-1420L1420
¥69,900
¥55,980
¥61,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829103052.5S-1200L1200
¥63,200
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829104452.5S-1390L1390
¥69,900
¥55,980
¥61,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829104792.5S-750L750
¥40,700
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829106982.5S-1410L1410
¥69,900
¥55,980
¥61,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829107592.5S-1070L1070
¥63,200
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829111792.5S-1360L1360
¥69,900
¥55,980
¥61,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする