コンサス
サニタリー直管SUSSUS316L 8A
8A-450L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
450
450
450
160
280
430
500
510
540
560
730
780
820
850
860
950
1020
1060
1160
1210
1220
1300
1370
1380
1390
1450
1470
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82902937
品番
8A-450L
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
450
材質
SUS316L
サイズ
【管】8A
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材