サニタリー直管SUSSUS316L 8A

サニタリー直管SUSSUS316L 8A - コンサス
材質
SUS316L
サイズ
【管】8A
種類
直管
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全25種類を絞り込む
長さ(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829015898A-500L500
¥20,600
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829016078A-820L820
¥27,500
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829017388A-1060L1060
¥35,200
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829019918A-1370L1370
¥42,100
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829024208A-780L780
¥27,500
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829024298A-1300L1300
¥35,200
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829029198A-1380L1380
¥42,100
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829029378A-450L450
¥15,200
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829036108A-950L950
¥27,500
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829041098A-540L540
¥20,600
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829043108A-1210L1210
¥35,200
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829046178A-510L510
¥20,600
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829047668A-850L850
¥27,500
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829055798A-860L860
¥27,500
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829055978A-1450L1450
¥42,100
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829058598A-430L430
¥15,200
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829061578A-1020L1020
¥35,200
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829064378A-160L160
¥10,600
¥8,498
¥9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
829067698A-1160L1160
¥35,200
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829076798A-1390L1390
¥42,100
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829079418A-1220L1220
¥35,200
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829093958A-730L730
¥27,500
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829095608A-560L560
¥20,600
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829098318A-1470L1470
¥42,100
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829100418A-280L280
¥10,600
¥8,498
¥9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする