SUS316L 片ヘルールパイプ 2S

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)800
800
110
250
490
500
530
610
620
650
720
750
910
920
990
1020
1030
1070
1330
1380
1400
1410
1480
内容量1個注文コード82902980品番2S-800L
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
長さ(mm)
800
材質
SUS316L
サイズ
【管】2S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする