SUS316L 片ヘルールパイプ 2S

SUS316L 片ヘルールパイプ 2S - コンサス
材質
SUS316L
サイズ
【管】2S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全22種類を絞り込む
長さ(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829028492S-750L750
¥33,800
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829029802S-800L800
¥33,800
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829043012S-490L490
¥22,500
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829044252S-1330L1330
¥49,200
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829051682S-1030L1030
¥43,500
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829053512S-620L620
¥27,600
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829055452S-110L110
¥18,600
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829059992S-920L920
¥33,800
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829062452S-1410L1410
¥49,200
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829062702S-530L530
¥27,600
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829078712S-720L720
¥33,800
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829080472S-650L650
¥27,600
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829080562S-500L500
¥27,600
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829082752S-1480L1480
¥49,200
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829083612S-990L990
¥33,800
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829090612S-1070L1070
¥43,500
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829099462S-250L250
¥18,600
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829100682S-910L910
¥33,800
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829101902S-1020L1020
¥43,500
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829103212S-610L610
¥27,600
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829105762S-1380L1380
¥49,200
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829107682S-1400L1400
¥49,200
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする