SUS316L 片ヘルールパイプ 10A10A-550L

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)550
550
130
150
320
340
360
440
460
480
490
560
590
650
670
790
820
870
910
1150
1250
1260
1270
1280
内容量1個注文コード82903050品番10A-550L
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
長さ(mm)
550
材質
SUS316L
サイズ
【管】10A
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする