SUS316L 片ヘルールパイプ 10A

SUS316L 片ヘルールパイプ 10A - コンサス
材質
SUS316L
サイズ
【管】10A
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全23種類を絞り込む
長さ(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8290166810A-790L790
¥43,300
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290178110A-910L910
¥43,300
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290186010A-340L340
¥27,400
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290194810A-1150L1150
¥52,900
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290236810A-460L460
¥27,400
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290244710A-440L440
¥27,400
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290305010A-550L550
¥33,700
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290311110A-480L480
¥27,400
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290333010A-820L820
¥43,300
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290336610A-490L490
¥27,400
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290405710A-590L590
¥33,700
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290454710A-1250L1250
¥52,900
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290494910A-1260L1260
¥52,900
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290547510A-1270L1270
¥52,900
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290573710A-560L560
¥33,700
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290654110A-870L870
¥43,300
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290666510A-670L670
¥33,700
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290764510A-360L360
¥27,400
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290857110A-650L650
¥33,700
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290861610A-130L130
¥22,400
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
8290950810A-150L150
¥22,400
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
8291048810A-320L320
¥27,400
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
8291127610A-1280L1280
¥52,900
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする