コンサス
サニタリー直管SUSSUS316L 3S
3S-430L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
430
430
430
200
210
250
290
340
380
390
440
460
470
560
740
810
830
900
920
1060
1080
1200
1220
1240
1320
1330
1400
1420
1440
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82903077
品番
3S-430L
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
430
材質
SUS316L
サイズ
【管】3S
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材