サニタリー直管SUSSUS316L 3S

サニタリー直管SUSSUS316L 3S - コンサス
材質
SUS316L
サイズ
【管】3S
種類
直管
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全27種類を絞り込む
長さ(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829020003S-290L290
¥15,100
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829021313S-390L390
¥22,800
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829024563S-1400L1400
¥68,700
¥54,980
¥60,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829030683S-340L340
¥22,800
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829030773S-430L430
¥22,800
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829046513S-900L900
¥43,600
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829048363S-810L810
¥43,600
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829048883S-1420L1420
¥68,700
¥54,980
¥60,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829060083S-1440L1440
¥68,700
¥54,980
¥60,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829061753S-440L440
¥22,800
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829068213S-470L470
¥22,800
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829068663S-1330L1330
¥68,700
¥54,980
¥60,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829071983S-250L250
¥15,100
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829073993S-740L740
¥43,600
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829079773S-1320L1320
¥68,700
¥54,980
¥60,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829084853S-1240L1240
¥57,200
¥45,980
¥50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829090703S-560L560
¥32,100
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829097613S-1220L1220
¥57,200
¥45,980
¥50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829098493S-200L200
¥15,100
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829099983S-920L920
¥43,600
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829101653S-460L460
¥22,800
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829103753S-1080L1080
¥57,200
¥45,980
¥50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829104183S-1060L1060
¥57,200
¥45,980
¥50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829104363S-210L210
¥15,100
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829106713S-830L830
¥43,600
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829108903S-1200L1200
¥57,200
¥45,980
¥50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829108993S-380L380
¥22,800
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする