コンサス
サニタリー直管SUSSUS304 1S
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
580
580
580
100
310
350
400
450
460
590
650
740
840
900
970
980
1140
1170
1200
1380
1390
1400
1480
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82903086
品番
1S-580L
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
580
材質
SUS304
サイズ
【管】1S
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材