サニタリー直管SUSSUS304 1S

サニタリー直管SUSSUS304 1S - コンサス
材質
SUS304
サイズ
【管】1S
種類
直管
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全21種類を絞り込む
長さ(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829023861S-590L590
¥10,300
¥8,298
¥9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
829026571S-1140L1140
¥16,400
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829029281S-1390L1390
¥19,000
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829030861S-580L580
¥10,300
¥8,298
¥9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
829041791S-310L310
¥7,900
¥6,398
¥7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
829044681S-970L970
¥13,000
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
829053601S-740L740
¥13,000
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
829055181S-1200L1200
¥16,400
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829068911S-100L100
¥6,200
¥4,998
¥5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
829070581S-840L840
¥13,000
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
829075391S-450L450
¥7,900
¥6,398
¥7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
829077761S-460L460
¥7,900
¥6,398
¥7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
829083271S-1480L1480
¥19,000
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829084491S-900L900
¥13,000
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
829094561S-1170L1170
¥16,400
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829096661S-980L980
¥13,000
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
829099551S-400L400
¥7,900
¥6,398
¥7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
829101561S-350L350
¥7,900
¥6,398
¥7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
829103661S-1400L1400
¥19,000
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829109081S-650L650
¥10,300
¥8,298
¥9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
829112491S-1380L1380
¥19,000
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする