SUS304 両ヘルールパイプ 4S

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)970
970
110
160
190
260
280
360
430
440
450
610
640
980
1020
1060
1080
1210
1230
1250
1330
1420
内容量1個注文コード82903296品番4S-970L
参考基準価格(税別)¥76,700販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980
長さ(mm)
970
材質
SUS304
サイズ
【管】4S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする