コンサス
SUS304 片ヘルールパイプ 1.5S
1.5S-500L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
500
160
¥11,980
180
¥11,980
340
¥13,980
380
¥13,980
390
¥13,980
470
¥13,980
500
¥15,980
540
¥15,980
560
¥15,980
650
¥15,980
660
¥15,980
750
¥17,980
800
¥17,980
970
¥17,980
1030
¥21,980
1080
¥21,980
1110
¥21,980
1130
¥21,980
1360
¥25,980
1480
¥25,980
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82903357
品番
1.5S-500L
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
500
材質
SUS304
サイズ
【管】1.5S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材