SUS304 片ヘルールパイプ 1.5S

SUS304 片ヘルールパイプ 1.5S - コンサス
材質
SUS304
サイズ
【管】1.5S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829021671.5S-1030L1030
¥26,500
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829022891.5S-1110L1110
¥26,500
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829023071.5S-1080L1080
¥26,500
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829033571.5S-500L500
¥19,000
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829037071.5S-800L800
¥22,200
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829038291.5S-1360L1360
¥31,300
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829038471.5S-160L160
¥13,900
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829044951.5S-180L180
¥13,900
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829047051.5S-340L340
¥17,200
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829047391.5S-380L380
¥17,200
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829056761.5S-540L540
¥19,000
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829057711.5S-750L750
¥22,200
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829065071.5S-470L470
¥17,200
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829068751.5S-560L560
¥19,000
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829076881.5S-1130L1130
¥26,500
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829082391.5S-650L650
¥19,000
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829086071.5S-1480L1480
¥31,300
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829090791.5S-660L660
¥19,000
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829108201.5S-390L390
¥17,200
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829109171.5S-970L970
¥22,200
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする