コンサス
SUS316L 片ヘルールパイプ 1.5S
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
910
180
¥13,980
220
¥13,980
240
¥13,980
280
¥13,980
450
¥15,980
520
¥18,980
600
¥18,980
680
¥18,980
770
¥22,980
910
¥22,980
1000
¥28,980
1130
¥28,980
1160
¥28,980
1210
¥28,980
1220
¥28,980
1250
¥28,980
1390
¥31,980
1420
¥31,980
1450
¥31,980
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82903619
品番
1.5S-910L
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
910
材質
SUS316L
サイズ
【管】1.5S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材