SUS316L 片ヘルールパイプ 1.5S

SUS316L 片ヘルールパイプ 1.5S - コンサス
材質
SUS316L
サイズ
【管】1.5S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全19種類を絞り込む
長さ(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829029711.5S-600L600
¥23,100
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829030251.5S-1420L1420
¥39,500
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829034611.5S-220L220
¥16,300
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829034791.5S-1160L1160
¥35,300
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829036191.5S-910L910
¥27,700
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829042491.5S-180L180
¥16,300
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829043371.5S-520L520
¥23,100
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829054051.5S-240L240
¥16,300
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829058251.5S-1130L1130
¥35,300
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829062091.5S-450L450
¥19,100
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829063851.5S-1220L1220
¥35,300
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829069001.5S-680L680
¥23,100
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829072591.5S-1450L1450
¥39,500
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829073901.5S-1000L1000
¥35,300
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829082911.5S-1390L1390
¥39,500
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829088601.5S-1250L1250
¥35,300
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829104611.5S-280L280
¥16,300
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829105671.5S-770L770
¥27,700
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829110391.5S-1210L1210
¥35,300
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする