コンサス
SUS316L 両ヘルールパイプ 1.5S
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
240
240
240
190
230
310
460
550
610
640
670
690
770
790
800
840
870
970
1020
1060
1220
1240
1270
1280
1340
1470
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82903689
品番
1.5S-240L
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
240
材質
SUS316L
サイズ
【管】1.5S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材