SUS316L 両ヘルールパイプ 1.5S

SUS316L 両ヘルールパイプ 1.5S - コンサス
材質
SUS316L
サイズ
【管】1.5S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全24種類を絞り込む
長さ(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829015281.5S-840L840
¥35,600
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829015981.5S-790L790
¥35,600
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829019051.5S-1270L1270
¥45,400
¥36,980
¥40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829022551.5S-690L690
¥30,600
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829027091.5S-1280L1280
¥45,400
¥36,980
¥40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829036891.5S-240L240
¥23,700
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829049061.5S-310L310
¥26,500
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829051411.5S-460L460
¥26,500
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
829056851.5S-770L770
¥35,600
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829063061.5S-1220L1220
¥45,400
¥36,980
¥40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829064711.5S-1060L1060
¥45,400
¥36,980
¥40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829070851.5S-970L970
¥35,600
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829074261.5S-640L640
¥30,600
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829074351.5S-1020L1020
¥45,400
¥36,980
¥40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829078801.5S-1240L1240
¥45,400
¥36,980
¥40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829079071.5S-1470L1470
¥49,500
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829079501.5S-230L230
¥23,700
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829094901.5S-190L190
¥23,700
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829095511.5S-610L610
¥30,600
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829096301.5S-1340L1340
¥49,500
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829096391.5S-670L670
¥30,600
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829097881.5S-870L870
¥35,600
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829103301.5S-800L800
¥35,600
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829107411.5S-550L550
¥30,600
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする