コンサス
サニタリー直管SUSSUS304 2.5S
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
800
800
800
160
170
200
210
240
290
300
420
490
520
540
600
620
830
880
910
950
1070
1170
1220
1240
1280
1300
1340
1380
1390
1400
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82903741
品番
2.5S-800L
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
800
材質
SUS304
サイズ
【管】2.5S
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材