コンサス
SUS304 両ヘルールパイプ 2S
2S-320L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
320
320
320
250
430
490
590
710
840
890
970
1000
1060
1090
1100
1120
1130
1170
1210
1320
1380
1420
1460
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82903811
品番
2S-320L
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
320
材質
SUS304
サイズ
【管】2S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材