SUS304 両ヘルールパイプ 2S

SUS304 両ヘルールパイプ 2S - コンサス
材質
SUS304
サイズ
【管】2S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全21種類を絞り込む
長さ(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829020612S-590L590
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829031472S-1170L1170
¥44,900
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829032172S-1130L1130
¥44,900
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829037952S-430L430
¥25,400
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829038112S-320L320
¥25,400
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829038652S-840L840
¥34,600
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829040912S-1210L1210
¥44,900
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829045652S-1380L1380
¥49,100
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829047912S-1420L1420
¥49,100
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829048002S-1120L1120
¥44,900
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829057552S-1000L1000
¥34,600
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829059382S-890L890
¥34,600
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829064462S-1320L1320
¥49,100
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829069702S-710L710
¥34,600
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829071102S-1460L1460
¥49,100
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829071802S-1090L1090
¥44,900
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829074962S-490L490
¥25,400
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829078102S-250L250
¥22,600
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829078552S-1100L1100
¥44,900
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
829096912S-970L970
¥34,600
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829100862S-1060L1060
¥44,900
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする