コンサス
SUS304 両ヘルールパイプ 1S
1S-560L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
560
560
560
120
130
160
220
270
280
310
370
550
590
600
640
770
970
1000
1030
1120
1230
1350
1420
1460
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82903908
品番
1S-560L
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
560
材質
SUS304
サイズ
【管】1S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材